| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-76526864 Herst.-Nr.: 3312-36 EAN/GTIN: 6408487435133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheitsstiefel | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Thermische Isolierung | Ja | ![](/p.gif) | Größe (EU) | 36 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, EN ISO 20347:2012, O2 SRB WR HRO FO | Material | Laufsohlenmaterial | Gummi | ![](/p.gif) | Obermaterial | Leder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe jalas halbstiefel, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |