Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Jalas 1615 E-Sport Unisex Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Jalas 1615 E-Sport Unisex Schwarz, Grau, Rot
Ejendals Jalas 1615 E-Sport Unisex Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76527079
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487438448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Größe (EU)
41
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Kunstleder (PU)
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,92*
€ 95,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paar
ab 4 Paar
€ 78,76*
€ 93,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,51*
€ 86,29
pro Paar
ab 6 Paar
€ 71,79*
€ 85,43
pro Paar
ab 8 Paar
€ 70,35*
€ 83,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,21*
€ 81,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,75*
€ 71,10
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-41
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.