| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76528288 Herst.-Nr.: 1870-45 EAN/GTIN: 6408487440939 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheitsschuhe | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grau, Gelb | | Größe (EU) | 45 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU), Gummi | | Obermaterial | Kunstleder (PU) | | Zehenkappenmaterial | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s2 gr.45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45 |
| | |
| |