Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 1822 Männlich Schwarz, Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas 1822 Männlich Schwarz, Grau
Jalas 1822 Männlich Schwarz, Grau
Jalas 1822 Männlich Schwarz, Grau
Jalas 1822 Männlich Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76528321
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1822-45
EAN/GTIN:
     6408487445101
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (EU)
45
Thermische Isolierung
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE, EN ISO 20347:2012, O2 SRC HRO CI FO
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Leder, Polyurethan (PU)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,81*
€ 156,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,34*
€ 150,34
pro Paar
ab 3 Paar
€ 124,89*
€ 148,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,38*
€ 138,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,05*
€ 129,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,50*
€ 117,22
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.