Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 6006 Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 6006 Schwarz
Ejendals TEGERA 6006 Schwarz
Ejendals TEGERA 6006 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76528620
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626014718
EAN/GTIN:
     7392626014718
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel 150cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Merkmale
Schnürsenkel-Typ
Normaler Schnürsenkel
Form der Schnürsenkel
Rund
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (Länge)
150 cm
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626014701
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.