Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals 8201–39–41 Unisex Sportsocken Schwarz, Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals 8201–39–41 Unisex Sportsocken Schwarz, Grau
Ejendals 8201–39–41 Unisex Sportsocken Schwarz, Grau
Ejendals 8201–39–41 Unisex Sportsocken Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76528632
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626069695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Weitere Informationen:
Material
Material
Nylon, Polyester
Merkmale
Sockentyp
Sportsocken
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Größe (spezifisch)
39 - 41
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.