Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 424551 Glasfaserkabel 1 m E-2000 (LSH) FC OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 424551 Glasfaserkabel 1 m E-2000 (LSH) FC OM2 Orange
Dätwyler Cables 424551 Glasfaserkabel 1 m E-2000 (LSH) FC OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76533204
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     424551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel FC Stecker auf FC St...
lwl patchkabel fc stecker auf fc st...
Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen. Für alle Duplex-Patchkabel werden Figure 0 Kabel mit 4,8x3,2 mm verwendet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
50 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
E-2000 (LSH)
Anschluss 2
FC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC/PC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.