Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Harting 09 47 474 7104 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-76534831
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09 47 474 7104
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Cat6
Kupferkabel, (rund), beidseitig konfektioniert, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 0.5 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
IEC 11801 IEC 61156-6 IEC 24702 ELV
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Kat6
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel gelb kat5e sf/utp
,
patch kabel
,
patch-kabel sf-utp
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,3582*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,4119*
€ 12,39016
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,9782*
€ 11,87406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6582*
€ 11,49326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2682*
€ 11,02916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8682*
€ 10,55316
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3582*
€ 8,75626
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting 09 47 474 7109 Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6a
Harting
09 47 474 7109
ab € 8,4103*
Ähnlich
Harting 09 47 474 7111 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a
Harting
09 47 474 7111
ab € 12,3847*
Ähnlich
Harting 09 47 474 7113 Netzwerkkabel Gelb 3 m Cat6a
Harting
09 47 474 7113
ab € 15,7062*
Ähnlich
Harting 09 47 474 7115 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6a
Harting
09 47 474 7115
ab € 21,7869*
Ähnlich
Harting 09 47 474 7118 Netzwerkkabel Gelb 7,5 m Cat6a
Harting
09 47 474 7118
ab € 31,4598*
Ähnlich
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 1.5m, Gelb Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, Polyurethan
Harting
09 47 474 7110
ab € 10,34*
Ähnlich
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 10m, Gelb Patchkabel, A RJ45 SF/UTP Stecker, B RJ45, PUR
Harting
09474747121
ab € 44,38*
Ähnlich
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 200mm, Gelb Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, Polyurethan
Harting
09 47 474 7101
ab € 6,3295*
Ähnlich
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 20m, Gelb Patchkabel, A RJ45 SF/UTP Stecker, B RJ45, PUR
Harting
09474747123
ab € 88,51*
Ähnlich
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 300mm, Gelb Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, Polyurethan
Harting
09 47 474 7102
ab € 6,6691*
Ähnlich
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 400mm, Gelb Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, Polyurethan
Harting
09 47 474 7103
ab € 8,34*
Ähnlich
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 800mm, Gelb Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, Polyurethan
Harting
09 47 474 7107
ab € 9,97*
Ähnlich
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 8m, Gelb Patchkabel, A RJ45 SF/UTP Stecker, B RJ45, PUR
Harting
09474747119
ab € 33,0977*
Ähnlich
HARTING RJ-45 Series Cat.6 Netzwerkkabel Cat.6, 4m, Gelb Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, Polyurethan
Harting
09474747114
ab € 20,16*
Ähnlich
HARTING RJ-45 Series Cat.6 Netzwerkkabel Cat.6, 600mm, Gelb Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, Polyurethan
Harting
09474747105
ab € 9,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen