| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76535234 Herst.-Nr.: 09 47 474 7151 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kupferkabel, (rund), beidseitig konfektioniert, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 2m Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 96.8 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Gelb | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Frequenz | 500 MHz | | Zertifizierung | IEC 11801 IEC 61156-6 IEC 24702 ELV | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |