Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 428819 Glasfaserkabel 9 m E-2000 (LSH) OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 428819 Glasfaserkabel 9 m E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Dätwyler Cables 428819 Glasfaserkabel 9 m E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76535759
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     428819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
9 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
E-2000 (LSH)
Anschluss 2
E-2000 (LSH)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, glasfaser patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.