Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICD1852090 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICD1852090 Elektrischer Kontakt
Intercable ICD1852090 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76537810
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
presskabelschuh
für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
185 mm²
Gewindegröße
M20
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
40 mm
Winkel
90 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,4887*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,3287*
€ 11,10115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2287*
€ 10,98215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,7887*
€ 10,45855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,5987*
€ 10,23245
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,4887*
€ 8,91155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.