Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz
Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz
Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz
Ejendals JALAS 3328 Drylock Unisex Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76575917
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487428272
EAN/GTIN:
     6408487428272
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
45
Thermische Isolierung
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB CE
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 191,16*
€ 227,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 182,90*
€ 217,65
pro Paar
ab 3 Paar
€ 180,80*
€ 215,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 166,27*
€ 197,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 157,86*
€ 187,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 147,63*
€ 175,68
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-45
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.