Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HECE-2 Grau


Menge:  Box  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HECE-2 Grau
Hellermann Tyton HECE-2 Grau
Hellermann Tyton HECE-2 Grau
Hellermann Tyton HECE-2 Grau
Hellermann Tyton HECE-2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76578754
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90006
EAN/GTIN:
     4031026281971
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Durch die kompakte Bauform eignen sich die Verbindungsklemmen besonders in beengten Platzverhältnissen und können in allen Anschlussdosen, gleich ob Auf- oder Unterputz, verwendet werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 110 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
9.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Kerngröße
2.5 mm²
Spannung
450 V
Stromstärke
24 A
Zertifizierung
60998-1:2004, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, CEBEC, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, FIMKO
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
190 g
Verpackungsvolumen
530 cm³
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,43*
€ 18,36
pro Box
ab 2 Boxen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.