Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 901213/25 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 901213/25 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 2 m
Port Designs 901213/25 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 2 m
Port Designs 901213/25 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 2 m
Port Designs 901213/25 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 2 m
Port Designs 901213/25 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 2 m
Port Designs 901213/25 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 2 m
Port Designs 901213/25 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 2 m
Port Designs 901213/25 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 2 m
Port Designs 901213/25 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76605964
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901213/25
EAN/GTIN:
     3567042029644
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
160 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Breite
205 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Beste Verwendung
Monitor, Notebook, Projektor
Schloss Art
Zahlenschloss
Slot-Typ Kabelsperre
Edel
Anzahl der Kombinationen
4
Material
Nickel, PVC, Stahl, Zink
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,05*
€ 944,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,89*
€ 936,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,60*
€ 913,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,64*
€ 886,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,77*
€ 838,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.