Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54066 Speicherkarte 256 GB CFexpress


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 54066 Speicherkarte 256 GB CFexpress
DeLOCK 54066 Speicherkarte 256 GB CFexpress
DeLOCK 54066 Speicherkarte 256 GB CFexpress
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76606304
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54066
EAN/GTIN:
     4043619540662
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Dieses Flash Modul von Delock ist ein Speicher im CFexpress 1.0 (CFX) Typ B Format. Die Speicherkarte eignet sich besonders im Foto- und Videobereich, da durch den PCI Express Standard große Daten sehr schnell ausgetauscht werden können. Zudem ist die Karte durch den PCIe bzw. NVMe Standard und die geringen Latenzen für industrielle Anwendungen geeignet, in denen auswechselbare Speichermedien benötigt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
CFexpress
Lesegeschwindigkeit
1550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
900 MB/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.