Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7H12 Prozessor 3,3 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7H12 Prozessor 3,3 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7H12 Prozessor 3,3 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76611866
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000055
EAN/GTIN:
     5054444328294
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
64
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7H12
Grundfrequenz des Prozessors
3.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
128
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.617,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.821,80*
€ 4.547,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.799,33*
€ 4.521,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.695,18*
€ 4.397,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.638,53*
€ 4.329,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.617,20*
€ 4.304,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.