Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7662 Prozessor 2 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7662 Prozessor 2 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7662 Prozessor 2 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76611868
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000137
EAN/GTIN:
     5054444328256
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2 ghz
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
64
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7662
Grundfrequenz des Prozessors
2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
128
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
225 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.734,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.906,07*
€ 3.458,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.890,66*
€ 3.439,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.813,76*
€ 3.348,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.767,78*
€ 3.293,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.734,67*
€ 3.254,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.