Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony QD-G64F Speicherkarte 64 GB XQD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony QD-G64F Speicherkarte 64 GB XQD
Sony QD-G64F Speicherkarte 64 GB XQD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76618008
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     QDG64F
EAN/GTIN:
     4548736107571
Suchbegriffe:
XQD Card
XQD Speicherkarte
sony xqd card 64gb
xqd card
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
XQD
Lesegeschwindigkeit
440 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
400 MB/s
Weitere Suchbegriffe: xqd card 64gb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.