Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 815100-K21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 815100-K21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
HPE 815100-K21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76652958
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     815100-K21
EAN/GTIN:
     190017419671
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
19
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
HPE Apollo 4200 Gen9/Gen10 Servers HPE Apollo 4200 Gen10 LFF Server for BlueData Software HPE Apollo 4510 Gen10 System HPE D3000/D6020/D8000 Disk Enclosures HPE D2220sb/D2500sb Storage Blade HPE Scalable Object Storage with Scality RING HPE SimpliVity 2600 HPE SimpliVity 325/380 Gen10 HPE Storage File Controllers HPE StoreEasy 1460/1560/1650/1660/1860
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.049,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,52*
€ 1.370,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,11*
€ 1.344,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,16*
€ 1.308,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,08*
€ 1.248,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.