Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P00922-K21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P00922-K21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ECC
HPE P00922-K21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76653214
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P00922-K21
EAN/GTIN:
     190017419879
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
21
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
HPE Apollo 4200 Gen9/Gen10 Servers HPE Apollo 4200 Gen10 LFF Server for BlueData Software HPE Apollo 4510 Gen10 System HPE D3000/D6020/D8000 Disk Enclosures HPE D2220sb/D2500sb Storage Blade HPE Scalable Object Storage with Scality RING HPE SimpliVity 2600 HPE SimpliVity 325/380 Gen10 HPE Storage File Controllers HPE StoreEasy 1460/1560/1650/1660/1860
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.