Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P00920-H21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P00920-H21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ECC
HPE P00920-H21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76653230
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P00920-H21
EAN/GTIN:
     190017419848
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Warum HPE Server Memory
HPE Server Memory ist eine wesentliche Komponente zur Steigerung der Gesamtleistung von HPE Servern und kann nach Typ und Kapazität gemäß den jeweiligen Workload-Anforderungen der Kundenanwendung angepasst werden.

Leistung
Erhöhen Sie die Leistung und den Datendurchsatz und reduzieren Sie die Transaktions-Reaktionszeit mit einem Arbeitsspeicher, der sich nahtlos in HPE Server integrieren lässt.

Zuverlässigkeit
HPE Server Memory wurde in extremen Betriebsumgebungen getestet, um Zuverlässigkeit und maximale Systemverfügbarkeit zu ermöglichen.

Effizienz
HPE Server Memory ist speziell auf Energieeffizienz ausgelegt und hilft Ihnen, den Energieverbrauch und damit die Betriebskosten des Servers insgesamt zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
21
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
HPE Apollo 35/40/70 Systems HPE Apollo 2000/6000 Servers HPE XL170r/XL190r/XL270d (Apollo6500) Gen10 Server for BlueData Software HPE Converged System 300/500/700/750 HPE Edgeline Systems and Servers HPE Integrity BL860c i6/BL870c i6/BL890c i6 Server Blades HPE Integrity MC990 X Server HPE Integrity rx2800 i6 Server HPE Integrity Superdome HPE ProLiant DX170r/DX190r, DX2000 Servers HPE SGI 8600 System HPE Solutions for SAP HANA (TDI) HPE Apollo Systems for BlueData Software
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,90*
€ 634,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,55*
€ 626,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,64*
€ 618,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,63*
€ 607,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,51*
€ 559,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.