| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-76653256 Herst.-Nr.: P00924-K21 EAN/GTIN: 190017419893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | ![](/p.gif) | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 32 GB | ![](/p.gif) | Interner Speichertyp | DDR4 | ![](/p.gif) | Speichertaktfrequenz | 2933 MHz | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | ![](/p.gif) | ECC | Ja | ![](/p.gif) | Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) | ![](/p.gif) | CAS Latenz | 21 | ![](/p.gif) | Speicherrangfolge | 2 | ![](/p.gif) | Speicherspannung | 1.2 V | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | HPE Apollo 4200 Gen9/Gen10 Servers HPE Apollo 4200 Gen10 LFF Server for BlueData Software HPE Apollo 4510 Gen10 System HPE D3000/D6020/D8000 Disk Enclosures HPE D2220sb/D2500sb Storage Blade HPE Scalable Object Storage with Scality RING HPE SimpliVity 2600 HPE SimpliVity 325/380 Gen10 HPE Storage File Controllers HPE StoreEasy 1460/1560/1650/1660/1860 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |