Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument PSW 80-13.5 Netzteil 360 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument PSW 80-13.5 Netzteil 360 W Grau
Good Will Instrument PSW 80-13.5 Netzteil 360 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76654680
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSW80-13.5
EAN/GTIN:
     4719692501868
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
360 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
13,5 A
Haltezeit
50 ms
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
9800 g
Design
Produktfarbe
Grau
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Grün
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
3000 g
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.081,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,93*
€ 1.439,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,72*
€ 1.426,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,59*
€ 1.368,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,88*
€ 1.330,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,26*
€ 1.286,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11ET-0010010
ab € 146,84*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00100101
ab € 34,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.