Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76656375
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT64GX4M4Z3600C16
EAN/GTIN:
     840006619871
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
DIE KRÖNUNG AUS 25 JAHREN ERFAHRUNG ALS SPEICHERHERSTELLER CORSAIR DOMINATOR galt jahrelang als Referenz für leistungsstarken Premium-Speicher. Auf diesem legendären Fundament haben wir nun den fortschrittlichsten DDR4-Speicher aller Zeiten kreiert. DOMINATOR PLATINUM RGB erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 4.800 MHz – damit ist er der schnellste luftgekühlte Produktionsspeicher der Welt – mit viel Spielraum zum Übertakten für eine stellare Performance. Ausgangspunkt ist eine 10-lagige High-Performance-Spezialplatine mit garantierter Signalqualität und -stabilität für erstklassiges Übertaktungspotenzial. Handverlesene, streng selektierte Speicherchips sorgen für eine Leistung im hohen Frequenzbereich und für kurze Reaktionszeiten sowie mehr Spielraum fürs Übertakten. Unsere patentierte Dual-Path DHX-Kühltechnologie kühlt den Speicher sowohl über die Platine als auch das externe Gehäuse, sodass das Modul selbst bei Höchstbelastung „cool bleibt“. Zwölf strahlend helle, einzeln ansteuerbare CAPELLIX-RGB-LEDs zieren die Oberseite des Moduls und bieten mehr Helligkeit, eine längere Lebensdauer und einen geringeren Energieverbrauch als konventionelle LEDs. Erhellen Sie Ihr System mit Dutzenden voreingestellten Beleuchtungsprofilen oder entwerfen Sie Ihr eigenes – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Synchronisieren Sie die Beleuchtung all Ihrer iCUE-kompatiblen Produkte, und bleiben Sie mit der CORSAIR iCUE-Software in Echtzeit über Temperatur- und Frequenzdaten informiert. INTEL XMP 2.0-UNTERSTÜTZUNG Einmal eingestellt, sofort installiert. BREIT GEFÄCHERTE KOMPATIBILITÄT Optimiert für die neusten Intel- und AMD-DDR4-Mainboards.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
SPD-Latenz
43
SPD-Geschwindigkeit
2666 MHz
Bleiüberzug
Platin
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kompatible Produkte
Intel 300 Series,Intel X299,AMD X570
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,10*
€ 272,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.