Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB Pro CMW256GX4M8E3200C16W Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB Pro CMW256GX4M8E3200C16W Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW256GX4M8E3200C16W Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW256GX4M8E3200C16W Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW256GX4M8E3200C16W Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW256GX4M8E3200C16W Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76656383
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW256GX4M8E3200C16W
EAN/GTIN:
     840006621010
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
8 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
15
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Bleiüberzug
Gold
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,30*
€ 760,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,60*
€ 750,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,50*
€ 746,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,85*
€ 728,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,23*
€ 672,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.