Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9120AX Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst 9120AX Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco Catalyst 9120AX Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76657480
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9120AXI-F
EAN/GTIN:
     889728227681
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
1024 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, WPA, WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
25.5 W
Design
Platzierung
In Wand
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,55*
€ 1.565,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,97*
€ 1.556,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,71*
€ 1.510,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,73*
€ 1.472,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,63*
€ 1.427,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.