| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76660063 Herst.-Nr.: MX0K2ZM/A EAN/GTIN: 190199370388 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Lightning Adapter, USB-A Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, apple lightning usb kabel 1,0 m weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m |
| | |
| |