Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws V F4-2666C18S-32GVK Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws V F4-2666C18S-32GVK Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
G.Skill Ripjaws V F4-2666C18S-32GVK Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
G.Skill Ripjaws V F4-2666C18S-32GVK Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76679851
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2666C18S-32GVK
EAN/GTIN:
     4713294224552
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
43
SPD-Geschwindigkeit
2666 MHz
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.