Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect C20PLUG Drahtverbinder C20 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect C20PLUG Drahtverbinder C20 Schwarz
Microconnect C20PLUG Drahtverbinder C20 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7671767
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     C20PLUG
EAN/GTIN:
     5704327790693
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Merkmale
Stecker
C20
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.