Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P06190-001 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P06190-001 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz
HPE P06190-001 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76717779
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06190-001
EAN/GTIN:
     5704174026044
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Lastreduziert
CAS Latenz
21
Speicherrangfolge
4
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, HP SPS-Misc-Kit, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,94*
€ 496,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,58*
€ 494,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,50*
€ 481,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,33*
€ 439,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.