Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoCamera Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ThermoCamera Connect
Laserliner ThermoCamera Connect
Laserliner ThermoCamera Connect
Laserliner ThermoCamera Connect
Laserliner ThermoCamera Connect
Laserliner ThermoCamera Connect
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76734361
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.086A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
laserliner thermokamera
Kompakte Thermokamera für Anwendungen im Bauwesen, Elektrotechnik und Maschinenbau mit WLAN-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-20 - 350 °C
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Genauigkeit
2 °C
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
389 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriespannung
3.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.2 Zoll
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,29*
€ 804,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,25*
€ 801,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 673,14*
€ 801,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,72*
€ 776,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,18*
€ 757,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,34*
€ 744,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.