Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 560 7803 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 560 7803 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau
Harting 09 18 560 7803 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76737368
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 560 7803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.46 g
Merkmale
Stecker
SEK-18 SV
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
AWG Kabelgröße
28/7
Spannung
320 V
Stromstärke
2.5 A
Einsteckkraft
180 N
Auszugskraft
180 N
Zertifizierung
EC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F3/I3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 560 7324
ab € 2,12*
Zubehör
Harting
09 18 564 7913
ab € 2,68*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,1284*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09185609002
ab € 0,25949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.