Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 514 6804 Drahtverbinder SEK 18 SV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harting 09 18 514 6804 Drahtverbinder SEK 18 SV Grau
Harting 09 18 514 6804 Drahtverbinder SEK 18 SV Grau
Artikel-Nr.:
     721-02149682
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 514 6804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.49 g
Merkmale
Stecker
SEK 18 SV
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
AWG Kabelgröße
28/7
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
320 V
Stromstärke
2.5 A
Einsteckkraft
28 N
Auszugskraft
28 N
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 14pol
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6864*
€ 0,8864*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,23*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,64*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,46*
€ 2,35*
1 Tag
88
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8864*
€ 1,05482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8464*
€ 1,00722
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6864*
€ 0,81682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 514 9002
ab € 0,113*
Zubehör
Harting
09180009901
ab € 1,0495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.