Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 550 6813 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 550 6813 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau
Harting 09 18 550 6813 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76737381
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 550 6813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.14 g
Merkmale
Stecker
SEK-18 SV
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
AWG Kabelgröße
28/7
Spannung
320 V
Stromstärke
2.5 A
Einsteckkraft
100 N
Auszugskraft
100 N
Zertifizierung
EC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F3/I3
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 18 550 6904
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.