Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 540 7903 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 540 7903 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau
Harting 09 18 540 7903 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76737391
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 540 7903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
messerleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.48 g
Merkmale
Stecker
SEK-18 SV
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Spannung
500 V
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
120 N
Auszugskraft
120 N
Zertifizierung
EC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F3/I3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 540 7813
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.