Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 516 7914 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76737405
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 516 7914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
messerleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.2 g
Merkmale
Stecker
SEK-18 SV
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Spannung
500 V
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
48 N
Auszugskraft
48 N
Zertifizierung
EC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F3/I3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 516 7803
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.