Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 530 6323 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 530 6323 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau
Harting 09 18 530 6323 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76737408
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 530 6323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Messerleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.32 g
Breite
43.26 mm
Merkmale
Stecker
SEK-18 SV
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Spannung
500 V
Stromstärke
1 A
Zertifizierung
EC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F3/I3
Weitere Suchbegriffe: messerleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 33.000 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 4,67*
€ 5,557
pro Stück
ab 22 Stück
€ 4,54*
€ 5,403
pro Stück
ab 55 Stück
€ 4,34*
€ 5,165
pro Stück
ab 110 Stück
€ 4,22*
€ 5,022
pro Stück
ab 220 Stück
€ 4,08*
€ 4,855
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 3,47*
€ 4,129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.