Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 009 5616 Drahtverbinder 1 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 009 5616 Drahtverbinder 1 Silber
Harting 09 67 009 5616 Drahtverbinder 1 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76738060
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 009 5616
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.5 g
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
7.5 A
Impedanz
10 Ohm
Einsteckkraft
30 N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.