Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 56 451 7500 Drahtverbinder D-Sub 62-pin Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 56 451 7500 Drahtverbinder D-Sub 62-pin Schwarz, Edelstahl
Harting 09 56 451 7500 Drahtverbinder D-Sub 62-pin Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76738091
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 56 451 7500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, vernickelt, Kontakte: 62, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.28 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 62-pin
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Stahl, Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
2 A
Einsteckkraft
177 N
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2323*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,0223*
€ 10,73654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2323*
€ 8,60644
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1521*
Zubehör
Harting
09 67 001 9941
ab € 0,1691*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.