| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76738093 Herst.-Nr.: 09 66 253 7613 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 15, mit Massekontakt, Kupferlegierung Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 12.65 g | Merkmale | Stecker | D-Sub 15-pin F | | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch | | Material | Fiberglas, Stahl, Thermoplastisches Harz | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Kontaktwiderstand | 10 mΩ | | Spannung | 1000 V | | Stromstärke | 6.5 A | | Einsteckkraft | 50 N | | Zertifizierung | 1977 ECBT2.E102079 |
|
| | |
| | | |
| |