Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 56 151 5500 Drahtverbinder D-Sub 15-pin Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 56 151 5500 Drahtverbinder D-Sub 15-pin Schwarz, Edelstahl
Harting 09 56 151 5500 Drahtverbinder D-Sub 15-pin Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76738212
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 56 151 5500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting
d-sub steckverbinder
Connector, Wave soldering termination, Rated current: 2 A, Female, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Steel, nickel plated, Contacts: 15, Copper alloy
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.63 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 15-pin
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Stahl
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
2 A
Einsteckkraft
46 N
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder 15-polig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.