| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76738629 Herst.-Nr.: 09 56 351 5500 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, vernickelt, Kontakte: 44, Kupferlegierung Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10.5 g | Merkmale | Stecker | D-Sub 44-pin | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Material | Stahl, Thermoplastisches Harz | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Kupferlegierung | | Kontaktwiderstand | 20 mΩ | | Spannung | 1000 V | | Stromstärke | 2 A | | Einsteckkraft | 127 N |
|
| | |
| | | |
| |