| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-76740067 Herst.-Nr.: 09 68 463 7813 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 16.8 g | Merkmale | Stecker | 1 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Material | Stahl | ![](/p.gif) | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Kupferlegierung | ![](/p.gif) | Kontaktwiderstand | 10 mΩ | ![](/p.gif) | Spannung | 1000 V | ![](/p.gif) | Stromstärke | 6.5 A | ![](/p.gif) | Impedanz | 10 Ohm | ![](/p.gif) | Einsteckkraft | 123 N | ![](/p.gif) | Zertifizierung | UL 1977 ECBT2.E102079 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |