Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD YD3000C6FHMPK Prozessor 3,5 GHz 4 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD YD3000C6FHMPK Prozessor 3,5 GHz 4 MB
AMD YD3000C6FHMPK Prozessor 3,5 GHz 4 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76767271
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     YD3000C6FHMPK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Athlon
Athlon
AMD CPU
CPU AMD
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10 - 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Athlon
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
3000G
Grundfrequenz des Prozessors
3.5 GHz
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
4 MB
Thermal Design Power (TDP)
35 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Vega 3
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
1100 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.