Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-104 Drahtverbinder PCB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 770-104 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 770-104 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 770-104 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 770-104 Drahtverbinder PCB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76775140
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-104
EAN/GTIN:
     4044918252126
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Hutschiene Verteilerblock
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.6 mm
Tiefe
75.9 mm
Höhe
17 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kerngröße
4 mm²
Spannung
400 V
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,514*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,384*
€ 5,21696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,924*
€ 4,66956
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,514*
€ 4,18166
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-114
ab € 3,0868*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-005
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-006
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-012
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.