Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-705/026-000 Drahtverbinder PCB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-705/026-000 Drahtverbinder PCB Orange
Wago 231-705/026-000 Drahtverbinder PCB Orange
Wago 231-705/026-000 Drahtverbinder PCB Orange
Wago 231-705/026-000 Drahtverbinder PCB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76777553
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-705/026-000
EAN/GTIN:
     4044918351874
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.06 mm
Tiefe
26.45 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Spannung
300 V
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02996*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53996*
€ 3,02255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42996*
€ 2,89165
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02996*
€ 2,41565
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 1,01765*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 11,938*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 11,948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00504*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.