Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FPAG 90° M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN FPAG 90° M
Lapp SILVYN FPAG 90° M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76778637
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
SILVYN® FPAG 90° M - Schlauchverschraubung für SILVYN® FPAS
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchbogenstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Temperaturbeständig
Ja
Vibrationsfest
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001176, ETIM 6.0 Class-ID: EC001176, IEC EN 61386-23, UL E308201, CE, LLOYDS, cRUus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.