Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FPAG-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN FPAG-M
Lapp SILVYN FPAG-M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76779026
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung
SILVYN® FPAG-M - Schlauchverschraubung für SILVYN® FPAS
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M12x1.5
Durchmesser unterstützte Rohrleitungen
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Temperaturbeständig
Ja
Vibrationsfest
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Zertifizierung
CE, LLOYDS, cRUus, ETIM 5.0 Class-ID: EC001176, ETIM 6.0 Class-ID: EC001176, IEC EN 61386-23, UL E308201
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,158*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,563*
€ 1,85997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.