Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PF340W2E Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 86,4 cm (34")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M PF340W2E Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 86,4 cm (34")
3M PF340W2E Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 86,4 cm (34")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76804453
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF340W2E
EAN/GTIN:
     50051128007513
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei Seitenansichten außerhalb des 60-Grad-Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis bei direkter Sicht. Diese Sichtschutzfilter wurden für Vollbildmonitore mit flachen Glasdisplays entwickelt und können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite umgeschaltet werden, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, damit Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
419.1 mm
Versandkartonslänge
876.3 mm
Versandkartonshöhe
49.2252 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
4525.03748312 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
51128007518
Gewicht und Abmessungen
Breite
817 mm
Höhe
346 mm
Breite (imperial)
31.312 "
Höhe (imperial)
13.406 "
Gewicht
176.9010243 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
863.6 mm
Verpackungstiefe
3.048 mm
Verpackungshöhe
406.4 mm
Paketgewicht
742.98430206 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
34 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
21:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
960.12 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.