Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DeLOCK 80085 Koaxialkabel 10 m BNC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 80085 Koaxialkabel 10 m BNC Schwarz
DeLOCK 80085 Koaxialkabel 10 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76859003
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80085
EAN/GTIN:
     4043619800858
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.